Mesure à ruban d’acier blanc dans un étrier, Longueur ruban: 100m

Réf.: 464500 100
Prix par 1 unité (2,29 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 133,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris; Rouge
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 100 m
Largeur du ruban 13 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Largeur boîtier/cadre 200 mm
Hauteur boîtier/cadre 42 mm
Matériau Acier.; alliage d’aluminium; plastique
Longueur totale 430 mm
Rembobinage automatique du ruban non
Arrêt/blocage du ruban oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 464500 100
EAN / GTIN 4007368004035
Réf. fabricant 301044100AF
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier blanc. Ruban en acier trempé, couche de phosphate comme protection anti-corrosion, avec revêtement de résine synthétique résistant à l’usure. Grande lisibilité. Graduation millimétrique en continu.
Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 / 100 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Autres modèles en longueur 100 m ou en pouces ou avec amorce de type B / C disponibles sur demande.