Ruletă cu vizor de inspecţie, Lungimea benzii: 2m

Cod articol: 462210 2
Preț per 1 buc. (6,28 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
  • 56,40 € /buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 16 mm
Lungime carcasă 63 mm
Lăţime carcasă 24 mm
Înălţime carcasă 63 mm
Tip produs Ruletă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Număr producător 462210 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din plastic rezistentă la şoc.
  • Pe ambele suprafeţe de funcţionare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafeţele de contact pentru măsurare pe interior şi exterior sunt exacte.
  • Profiluri de aluminiu rezistente la căldură şi solicitări mecanice.
  • Ruletă finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agăţare (pentru măsurare interioară şi exterioară). Gradaţie în contrast puternic, rezistentă la uzură şi cu protecţie anticorozivă.
  • Gradaţie în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).
  • Gradaţia din vizorul de inspecţie este în aceeaşi direcţie de citire.