Regla lisa, Precisión 0, Longitud: 1500mm

Número de artículo: 460300 1500
Precio por 1 unidad (398,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 77,92 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación Sin escala
Material Acero especial
Longitud total 1.500 mm
Anchura total 70 mm
Altura total 15 mm
Tolerancia de planeidad de las superficies de prueba 0,017 mm
Forma A
Clase de precisión GG 0
Norma DIN 874
Tipo de regla lineal Regla lisa
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 460300 1500
EAN / GTIN 4045197206657
Número del fabricante 460300 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las reglas son de acero especial, rectificado por todos los lados.
Con sección transversal rectangular.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación de precisión muy exactos.

Nota:

Modelo inoxidable suministrable de fábrica.
Atención, estos tamaños se suministran a portes debidos.