• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Compas de trasare cu arc, Lungime L: 150mm

Cod articol.: 457005 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime braț 7 mm
Adâncime coapse 7 mm
Deschiderea 120 mm
Suprafaţă călit
Şurub de fixare nu
Tip produs Compas
Lungimea totală 150 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 457005 150
EAN / GTIN 4045197225641
Număr producător 457005 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanentă constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri fixe.