• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Compas à pointes sèches, Longueur L: 150mm

Réf.: 457005 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur branches 7 mm
Profondeur branches 7 mm
Ouverture 120 mm
Surface trempage
Vis de blocage non
Type de produit compas
Longueur totale 150 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 457005 150
EAN / GTIN 4045197225641
Réf. fabricant 457005 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme solide avec longues branches, en acier à outils. Pointes et surfaces de mesure rectifiées et trempées.Vis traversanteavec écrou de serrage pour un ajustage rapide et précis. La tension des ressorts reste toujours constante grâce à des anneaux-ressorts.
Avec pointes fixes.