Hay una alternativa para este artículo

Compás de puntas, Longitud L: 150mm

Número de artículo: 457005 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho del brazo 7 mm
Profundidad del brazo 7 mm
Anchura de abertura 120 mm
Superficie material endurecido
Tornillo de sujeción no
Tipo de producto Compás
Longitud total 150 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 457005 150
EAN / GTIN 4045197225641
Número del fabricante 457005 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados largos, de acero para herramientas. Puntas o superficies de medición rectificadas y templadas. Husillo continuo con tuerca de ajuste para un ajuste rápido y preciso. Tensión de resorte siempre constante gracias al resorte anular.
Con puntas fijas.