Clește de îndoit țevi cu rolă și șină de plastic 12 mm

Cod articol.: 4565270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Tip produs Cleşte de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 10 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 22 mm
Grosimea peretelui max. 1,5 mm
Unghi de îndoire max. 90 grad
Rază de îndoire min. 86 mm
Lungime 820 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4565270
EAN / GTIN 4017981242363
Număr producător 4565270
L-Număr L60160 5785
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni de la 10 până la 22 mm Ø la 90°
Aplicații:
Tuburi din oțel și oțel inoxidabil îndoibile (până la max. 18 x 1,5 mm)
Tuburi de cupru moale (și izolate termic) și semi-dure EN 1057
Aplicare universală - diferite calități de tuburi pot fi prelucrate cu un singur clește de îndoire prin schimbarea rolei/șinei de plastic
Lacru albastru.

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 86
  • Lungime totală [mm]: 820 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 22 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu