• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Alicates para doblar tubos con rodillo

Número de artículo: 4565270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul
Tipo de producto Pinzas para curvar
Para diámetro nominal del tubo mín. 10 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 22 mm
Grosor de pared máx. 1,5 mm
Ángulo de flexión máx. 90 grados
Radio de flexión mín. 86 mm
Longitud 820 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4565270
EAN / GTIN 4017981242363
Número del fabricante 4565270
Número L L60160 5785
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para tubos de 10 a 22 mm Ø a 90°.
Con rodillo y riel de deslizamiento de plástico (intercambiable)
Para tubos flexibles de acero y acero inoxidable (hasta un máximo de 18 x 1,5 mm)
Tubos de cobre blandos (también aislados térmicamente) y semiduros EN 1057

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 86
  • Longitud total [mm]: 820 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 22 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no