Pince à courber les tubes avec rouleau

Réf.: 4565270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu
Type de produit pinces à plier
Pour dim. nominales de tuyau min. 10 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 22 mm
Epaisseur de paroi max. 1,5 mm
Angle de flexion max. 90 degré
Rayon de courbure min. 86 mm
Longueur L 820 mm

Identification et classification

Référence article 4565270
EAN / GTIN 4017981242363
Réf. fabricant 4565270
Article hors catalogue L60160 5785
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tubes en acier et en inox cintrables (jusqu'à max. 18 x 1,5 mm) et tubes en cuivre EN 1057 tendre (aussi isolés thermiquement) et mi-durs
Pour application universelle, galet et mors en plastique remplaçable
Pour les tuyaux flexibles en acier et en acier inoxydable (jusqu'à 18 x 1,5 mm max.)
Tubes en cuivre doux (également isolés thermiquement) et semi-durs EN 1057

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 86
  • Longueur totale [mm]: 820 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 22 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non