Clește de îndoit țevi cu rolă și șină de plastic 12 mm

Cod articol.: 4565000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Tip produs Cleşte de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 10 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 22 mm
Grosimea peretelui max. 1,5 mm
Unghi de îndoire max. 90 grad
Rază de îndoire min. 60 mm
Lungime L 560 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4565000
EAN / GTIN 4017981242332
Număr producător 4565000
L-Număr L60160 5866
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni de la 10 până la 22 mm Ø la 90°
Aplicații:
Tuburi din oțel și oțel inoxidabil îndoibile (până la max. 18 x 1,5 mm)
Tuburi de cupru moale (și izolate termic) și semi-dure EN 1057
Aplicare universală - diferite calități de tuburi pot fi prelucrate cu un singur clește de îndoire prin schimbarea rolei/șinei de plastic
Lacru albastru.

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 60
  • Lungime totală [mm]: 560 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu