Klešče za upogibanje cevi z valjčkom in plastičnim vodilom 12 mm

Št. art.: 4565000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra
Vrsta izdelka klešče za ukrivljanje
Za nazivno velikost cevi min. 10 mm
Za nazivno velikost cevi maks. 22 mm
Debelina stene maks. 1,5 mm
Maks. kot upogibanja 90 stopinj
Radij upogiba min. 60 mm
Dolžina 560 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4565000
EAN/GTIN 4017981242332
Številka proizvajalca 4565000
L-število L60160 5866
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dimenzije od 10 do 22 mm Ø do 90°
Primeri uporabe:
Gibanje jeklenih in nerjavečih jeklenih cevi (do največ 18 x 1,5 mm)
Mehke (tudi toplotno izolirane) in poltrde bakrene cevi EN 1057
Univerzalna uporaba - različne kakovosti cevi je mogoče obdelati z enimi upogibnimi kleščami z zamenjavo valja/plastenke
Modro lakirano.

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 60
  • Skupna dolžina [mm]: 560 mm
  • Ø cevi (največ) [mm]: 15 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez