Kleště na ohýbání trubek s válečkem a plastovou lištou 12 mm

Artiklové číslo: 4565000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva modrá
Druh produktu Kleště ohýbací
Pro jmenovitou světlost trubky min. 10 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 22 mm
Tloušťka stěny max. 1,5 mm
Úhel ohybu max. 90 stupeň
Poloměr ohybu min. 60 mm
Délka L 560 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4565000
EAN / GTIN 4017981242332
Číslo výrobce 4565000
L-číslo L60160 5866
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
Použití:
Ocelové a nerezové trubky (do max. 18 x 1,5 mm)
Měkké (i tepelně izolované) a polotvrdé měděné trubky EN 1057
Univerzálně použitelné - výměnou válečku/plastové lišty lze zpracovávat různé kvality trubek pomocí jedněch ohýbacích kleští
Modře lakované.

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 60
  • Celková délka [mm]: 560 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 15 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez