HSK A63 EM25X110 Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A cu conicitate abruptă DIN 6359 și interfață Weldon DIN 1835 Forma B.

Cod articol.: 4561078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4561078
EAN / GTIN 7291075129007
Număr producător 4561078
L-Număr L24120 126

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A cu conicitate abruptă DIN 6359 și interfață Weldon DIN 1835 Forma B.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 45 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 142 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63