HSK A63 EM25X110 Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561078
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561078
EAN / GTIN 7291075129007
Número del fabricante 4561078
Número L L24120 126

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 45 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 142 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 63