HSK A63 EM25X110 Držák nástrojů HSK DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Artiklové číslo: 4561078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561078
EAN / GTIN 7291075129007
Číslo výrobce 4561078
L-číslo L24120 126

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 45 mm, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 142 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 63