BT30 HYDRO 18X90 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Cod articol.: 4559244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4559244
EAN / GTIN 7291075255232
Număr producător 4559244
L-Număr L24120 1203

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Lungimea corpului (LB): 52 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 90 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30