BT30 HYDRO 18X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4559244
EAN / GTIN 7291075255232
Réf. fabricant 4559244
Article hors catalogue L24120 1203

Description

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 40 mm, długość ciała (LB): 52 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 18 mm, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 40 mm
  • Długość korpusu (LB) 52 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 18 mm
  • Długość wspornika (LPR) 90 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30