GTI ER16 ST20X80 Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

Cod articol: 4545001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4545001
EAN / GTIN 7291075133332
Număr producător 4545001
L-Număr L24120 2066

Descriere

Descriere:

Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Lungime exterioară (LPR): 71.9 mm
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20