GTI ER16 ST20X80 DIN 6499 ER glave za vrezovanje navoja z vpenjalno površino

Št. art.: 4545001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4545001
EAN/GTIN 7291075133332
Številka proizvajalca 4545001
L-število L24120 2066

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer telesa (BD) 28 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina ovratnika (LPR) 71,9 mm, velikost gredi (SS) 20

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 71,9 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 20