GTI ER16 ST20X80 Portamachos DIN 6499 ER con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4545001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4545001
EAN / GTIN 7291075133332
Número del fabricante 4545001
Número L L24120 2066

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 71.9 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 71.9 mm
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 20