GTI ER25 1″ DIN 6499 ER Accesorii de tarodare cu tije drepte GTI ER25 1″ DIN 6499 ER

Cod articol: 4539027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 4539027
EAN / GTIN 7291075156867
Număr producător 4539027
L-Număr L24120 1231

Descriere

Descriere:

DIN 6499 ER Accesorii de tarodare cu tije drepte GTI ER25 1″ DIN 6499 ER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.654″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 0.632″
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.041″
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 2.087″
  • Lungimea cozii (LS): 3.15″
  • Dimensiunea cozii (SS): ST1