GTI ER25 1″ DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Rechte Schachten

Artikelnummer: 4539027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4539027
EAN/GTIN 7291075156867
Nummer fabrikant 4539027
L-nummer L24120 1231

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,654″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Connection Size (CSI) ER25, uitstekende lengte (LPR) 2,087″, schachtafmeting (SS) ST1

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,654″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,632″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER25
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,087″
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Schachtafmeting (SS): ST1