• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER25 1″ Zylinderschaftaufnahmen mit GTI Gewindeschneidfutter.

Artikel-Nr.: 4539027
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4539027
EAN / GTIN 7291075156867
Herstellernummer 4539027
L-Nummer L24120 1231

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.654″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER25 ,Kraglänge (LPR) 2.087″ ,Schaftgrösse (SS) ST1

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.654″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.632″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER25
  • Kraglänge (LPR): 2.087″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): ST1