Raportor universal cu lupă, Lungimea şinei: 150mm

Cod articol: 453500 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 59,00 € /buc.
  • 89,60 € /buc.
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 360 grad
Citire 5 minut sexagesimal
Eroare de toleranţă ±5 minut sexagesimal
Lungimea şinei 150 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Raportor

Identificare și clasificare

Cod articol 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Descriere

Execuţie:

Gradaţii şi cifre clare pe un cadran gradat 4×90°. Vernierul şi cadranul se află în acelaşi plan şi asigură astfel o citire fără eroare, fără eroare de paralaxă. Disc gradat cromat antireflexie. Rigla de măsurare este înclinată la capete la 45° şi 60°. Aceasta se poate debloca şi deplasa pe toată lungimea. Cadranul vernierului şi rigla pot fi blocate cu ajutorul unui şurub cu cap striat. Reglaj fin cu un alt şurub cu cap striat şi lupa panoramică al cărei câmp vizual cuprinde vernierul în ansamblu.

Accesorii opţionale:

Suport de prindere Cod 453520 (pentru fixarea pe sisteme de marcare Cod 445152445222), Echer suplimentar Cod 453600.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510, lupă de schimb Cod 453820 Ref. 1.