Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu palpator cu semnal, Înălţimea de trasare: 300mm

Cod articol: 445222 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Înălţimea de trasare 300 mm
Citire 0,005 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Durata de viaţă a bateriei cca. 3.500 h
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 135 mm
Lăţime suprafaţa bazei 91 mm
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 445222 300
EAN / GTIN 2050001062291

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afișajul digital, ușor de observat. Funcţionare cu baterii, consum de curent foarte mic.
Buton de memorare
Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat. Toate componentele importante sunt călite. Stabilitate mare datorită celor două coloane de măsurare călite, aşezate paralel una lângă cealaltă, cu suprafeţe dinţate călite pe partea interioară (ref. 1000 cu 3 coloane de măsurare).
2 valori presetate permit stocarea referinţelor (de exemplu placa din granit şi piesă).
Vârf de trasat armat cu carbură. Bază solidă cu suprafaţă de rezemare călită şi lepuită. În partea din spate a carcasei afişajului se găseşte o manivelă pentru reglare rapidă şi un şurub randalinat pentru ajustare fină.
Suplimentar cu palpator cu semnal. Recomandate în special pentru măsurări absolute, măsurări comparative şi măsurări incrementale.

Aplicaţie:

La atingerea suprafeţei de măsurare palpatorul emite un semnal acustic. Valoarea măsurată este păstrată şi la continuarea mişcării (2 mm ridicare liberă), manevrare uşoară. ⌀ vârfului de palpare este luat în calcul în mod automat.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 husă de protecţie, 1 vârf de trasat armat cu carbură Cod 445230, 1 palpator cu semnal.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat Cod 445180 pentru prinderea ceasurilor comparatoare, vârf de centrare Cod 445250, raportor Cod 453500, clemă Cod 453520 şi cablu de date Cod 497080.