BT40 SEMC 40X80 Arbori COMBI pentru freze cu capăt cu tijă BT MAS-403 AD.

Cod articol: 4532022
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4532022
EAN / GTIN 7291075131307
Număr producător 4532022
L-Număr L24120 755

Descriere

Descriere:

Arbori COMBI pentru freze cu capăt cu tijă BT MAS-403 AD.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 70 mm
  • Lungimea corpului (LB): 80 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40