• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

BT40 SEMC 40X80 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Artiklové číslo: 4532022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4532022
EAN / GTIN 7291075131307
Číslo výrobce 4532022
L-číslo L24120 755

Popis

Popis:

trny, průměr těla (BD) 70 mm, délka těla (LB) 80 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Délka telesa (LB) 80 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 40