BT30 SEM 22X50 Arbori ISO 3937 COMBI cu adaptor BT MAS-403 AD

Cod articol.: 4530010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4530010
EAN / GTIN 7291075130973
Număr producător 4530010
L-Număr L24120 2409

Descriere

Descriere:

Arbori ISO 3937 COMBI cu adaptor BT MAS-403 AD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 47 mm
  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30