BT30 SEM 22X50 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4530010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4530010
EAN / GTIN 7291075130973
Číslo výrobce 4530010
L-číslo L24120 2409

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 30 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 30