Echer plat Precizie 2 150X100 mm

Cod articol: 452590 150X100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
  • 27,30 € /buc.
La cerere
În stoc
973 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875
Lungimea tijei 150×100 mm
Precizia 2
Rectangularitate 0,035 mm
Secţiune transversală a braţelor 25×5 mm
Tip produs Echer plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 452590 150X100
EAN / GTIN 4045197372130

Descriere

Execuţie:

Părţi plate şi muchii rectificate. Suprafeţe supuse verificării rectificate.

Aplicaţie:

Pentru lucrări exacte la utilizarea generală în atelier.

Precizie:

DIN 875 / 2 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,030 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături