Equerre plate Précision 2 150X100 mm

Réf.: 452590 150X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 83.00 /pcs.
  • CHF 46.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 150×100 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,035 mm
Section des branches 25×5 mm
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 452590 150X100
EAN / GTIN 4045197372130

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier