DIN2080 50 SEM 22X 38 DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol.: 4520004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4520004
EAN / GTIN 7291075132311
Număr producător 4520004
L-Număr L24120 19

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 47 mm
  • Lungimea corpului (LB): 38 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 19 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 22 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50