DIN2080 50 SEM 22X 38 DIN 2080 za rezkarje s prečnim utorom DIN 3937.

Št. art.: 4520004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4520004
EAN/GTIN 7291075132311
Številka proizvajalca 4520004
L-število L24120 19

Opis

Opis:

Rezkarji za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 47 mm, dolžina telesa (LB) 38 mm, premer sedeža na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 38 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50