DIN2080 50 SEM 22X 38 Portafresas Arrastre Axial DIN 3937 con Cono DIN2080 A

Número de artículo: 4520004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4520004
EAN / GTIN 7291075132311
Número del fabricante 4520004
Número L L24120 19

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 38 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50