DIN69871 50 EM16X 63E Mandrină Whistle-Notch

Cod articol: 4511638
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 4511638
EAN / GTIN 7291075127430
Număr producător 4511638
L-Număr L24120 1695

Descriere

Descriere:

Mandrină Whistle-Notch

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 48 mm
  • Lungimea corpului (LB): 43.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG17C0500
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 63 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50