DIN69871 50 EM16X 63E Sklíčidlo s píšťalkou a zářezem

Artiklové číslo: 4511638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511638
EAN / GTIN 7291075127430
Číslo výrobce 4511638
L-číslo L24120 1695

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 48 mm, délka těla (LB) 43,9 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Délka telesa (LB) 43.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50