DIN69871 50 EM16X 63E Portabrocas con Conexión DIN 69871 Forma ADB (DIN 6359-HE) para Mangos Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Número de artículo: 4511638
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 4511638
EAN / GTIN 7291075127430
Número del fabricante 4511638
Número L L24120 1695

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Longitud del cuerpo (LB) 43.9 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 43.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados