BT50 EM 50X125 E Bară de strunjire BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

Cod articol.: 4511534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4511534
EAN / GTIN 7291075130812
Număr producător 4511534
L-Număr L24120 1421

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire BT MAS-403 pentru tije cilindrice cu față de crestătură cu fluier DIN 6359 Forma E.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 67 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG51C0500
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 125 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50