BT50 EM 50X125 E Nástrojové držáky BT MAS-403 pro válcové stopky s píšťalovým zářezem DIN 6359 Form E.

Artiklové číslo: 4511534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511534
EAN / GTIN 7291075130812
Číslo výrobce 4511534
L-číslo L24120 1421

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 67 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 67 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG51C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Velikost stopky (SS) 50