C4 AD SKA 40X30 Suport CAMFIX (ISO 26623-1) cu conexiune AD/ADB de forma DIN 69871

Cod articol: 4510333
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4510333
EAN / GTIN 7291075331042
Număr producător 4510333
L-Număr L24120 1556

Descriere

Descriere:

Suport CAMFIX (ISO 26623-1) cu conexiune AD/ADB de forma DIN 69871

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Diametrul flanșei (DF): 63.55 mm
  • Lungime totală (OAL): 98.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 30 mm
  • Lungimea cozii (LS): 68.4 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii