PS OTT SK40 M16 Bolț de strângere Ott System

Cod articol.: 4503122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală 53 mm
Diametrul capului 17 mm
Unghi 75 grad
Cu alezaj nein
Cu manşon ja

Identificare și clasificare

Cod articol 4503122
EAN / GTIN 7291075220278
Număr producător 4503122
L-Număr L24000 307

Descriere

Descriere:

Bolț de strângere Ott System

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 17 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 13 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime totală (OAL): 53 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40