C4 AD SKA 40X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Artikelnummer: 4510333
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510333
EAN/GTIN 7291075331042
Nummer fabrikant 4510333
L-nummer L24120 1556

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, klauwlengte (LPR) 30 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Bundeldiameter (DF) 63,55 mm
  • Totale lengte (OAL) 98,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 30 mm
  • Schachtlengte (LS) 68,4 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires