C6 AD SKA 50X30 Suport CAMFIX (ISO 26623-1) cu conexiune AD/ADB de forma DIN 69871

Cod articol: 4510253
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4510253
EAN / GTIN 7291075331028
Număr producător 4510253
L-Număr L24120 1822

Descriere

Descriere:

Suport CAMFIX (ISO 26623-1) cu conexiune AD/ADB de forma DIN 69871

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 63 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Diametrul flanșei (DF): 97.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 131.75 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 30 mm
  • Lungimea cozii (LS): 101.8 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă