C6 AD SKA 50X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Artikelnummer: 4510253
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4510253
EAN/GTIN 7291075331028
Nummer fabrikant 4510253
L-nummer L24120 1822

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselspantangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, klauwlengte (LPR) 30 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Bundeldiameter (DF) 97,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 131,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 30 mm
  • Schachtlengte (LS) 101,8 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan