C6 AD SKA 50X30 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s připojením AD/ADB podle DIN 69871

Artiklové číslo: 4510253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4510253
EAN / GTIN 7291075331028
Číslo výrobce 4510253
L-číslo L24120 1822

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, délka límce (LPR) 30 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Prumer príruby (DF) 97.5 mm
  • Celková délka (OAL) 131.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 30 mm
  • Délka stopky (LS) 101.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství