Cheie pentru țevi cu trei puncte ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2″.

Cod articol.: 4500220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Culoarea albastru
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru ţevi
Caracteristici Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5234
Lungimea totală L 420 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4500220
EAN / GTIN 4017981100038
Număr producător 4500220
L-Număr L60160 195
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 5234 Forma C
Cleșă de înaltă performanță cu trei puncte de prindere a țevilor
Destinată în special pentru lucrul în spații restrânse
Oțel special crom-vanadiu GEDORE
Forjat
Totul călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
Autostentație, deoarece dinții sunt decalați față de direcția de rotație
Captivă cu rolă
Emaillată în sobă albastră
Capul rectificat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 85 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 420 mm
  • Proces de călire [mm]: Călit la flacără
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
  • Tub-Ø [inch]: 1.1/2
  • Tub-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu