3bodové kleště na trubky ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2″.

Artiklové číslo: 4500220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva Modrá
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Vlastnosti Samosvornost
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5234
Celková délka L 420 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500220
EAN / GTIN 4017981100038
Číslo výrobce 4500220
L-číslo L60160 195
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5234, tvar C
Vysoce výkonný tříbodový Kleště na trubky
Vhodný zejména pro práci ve stísněných prostorech
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaný
Celý kalený a popouštěný, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorný, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíkový uzávěr
Modře smaltovaný
Hlava broušená.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 420 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná, broušená hlava
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2
  • Ø trubky [mm]: 60 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez