• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2″

Artikel-Nr.: 4500220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe blau
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite imperial
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Rohrzange
Eigenschaften Selbstklemmung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet
Norm DIN ISO 5234
Länge gesamt L 420 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500220
EAN / GTIN 4017981100038
Herstellernummer 4500220
L-Nummer L60160 195
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5234 Form C
  • Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange
  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
  • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
  • Rolle unverlierbar
  • Blau einbrennlackiert
  • Kopf geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 420 mm
  • Härteverfahren: Flamm gehärtet
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
  • Rohr-Ø [inch]: 1.1/2
  • Rohr-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein