Coloană verticală digitală 2D Linear Height, Tip: 600F

Cod articol: 445395 600F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 483,00 € /buc.
  • 474,00 € /buc.
  • 66,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Standard de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Linear Height
Standard Standard de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 600 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 977 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Increment comutabil 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 inch
Diagonală afişaj 21,3 cm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Acurateţe la repetare plan 0,4 µm
Liniaritate 4 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare pneumatic
Execuţie fără mâner
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Forţă de măsurare 1 N
Tehnică de măsurare digital
Înălţimea totală 996 mm
Greutate 26,1 kg
Tip produs Coloană verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Număr producător 518-360-13
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

  • Combinaţia perfectă de multifuncţionalitate şi precizie maximă în cadrul acestei clase de dispozitive.
  • Operare intuitivă datorită meniului de comandă autoexplicativ în 21 de limbi.
  • Ecran tactil de 8,4 inch, cu afişaj color şi iluminat de fundal.
  • Mecanism de acţionare pneumatic.
  • Procedură automată a programelor învăţate de componente.
  • Vizualizare excelentă a comparaţiilor de toleranţă TRECE/±NU TRECE.
  • Funcţionare autonomă datorită acumulatorului. Durată de funcţionare de cca 4 de ore. Al doilea acumulator poate fi montat ulterior.
  • Intrare DIGIMATIC pentru ceasurile comparatoare digitale.
  • Ieşire DIGIMATIC pentru U-Wave sau imprimantă.
  • Imprimaţi rezultatele măsurătorilor prin imprimanta de bonuri/imprimanta Digimatic Cod 498701 sau transferaţi-le wireless pe un PC (cablu USB/stick USB).

Livrare:

Inclusive palpator cu bilă ⌀ 5 mm cu suport de prindere, bloc de etalonare, alimentator, 1× acumulator NiMH şi husă de protecţie.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.