Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Miniprocesor / imprimantă DP-1 VA, Tip: DP1VA

Cod articol.: 498701 DP1VA

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 6 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Reîncărcabilă da
Denumirea producătorului DP-1 VA
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Număr spaţii de stocare 1.000
Racord intrare; ieşire; ieşire
Tip produs Imprimantă de date
Interfaţă Digimatic; RS232C; USB
Lungime 280 mm
Lăţime 280 mm
Înălţime 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Număr producător 264-505D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Imprimantă de date rapidă, silenţioasă. Caractere mari, uşor lizibile. Citire temporală a valorilor măsurate (funcţie orară). Înregistrare de până la 9999 valori. Hârtie pentru termo-imprimante durabilă. Foarte compactă. Porneşte printr-o singură apăsare a butonului. Poate fi utilizată cu alimentator de 6 V, acumulator sau baterii. Funcţie înregistrator de date cu marcare temporală. Este posibilă imprimarea şi transmiterea simultană de date. Compatibilă cu aparate de măsurare cu Digimatic 2 Format.
Date printabile: Valori măsurate; valori în toleranţă (OK) / în afara toleranţei (not OK), numărul datelor, valoare min. / max., interval; valoare medie, abatere standard, numărul pieselor rebutate, procentajul rebuturilor, index al capacităţii procesului, histogramă, limite de intervenţie; dată şi oră.

Aplicaţie:

Înregistrarea, printarea şi evaluarea statistică a datelor de măsurare a instrumentelor mici de măsurare cu interfaţă Digimatic.

Livrare:

Inclusiv 1 rolă de hârtie termică, curea pentru umăr şi alimentator.

Accesorii opţionale:

Hârtie termică Cod 498710; comutator de picior Cod 498780. Acumulator (4 buc.) Cod 081570 Ref. LR6, baterii (4 buc.) Cod 081561
Ref. LR6.